日東工業
ユニットウインドウ
材質
パネル:アルミt2.0
パネル本体:鉄t1.6
パネル枠:鉄t1.2
ウインドウ:スモークアクリルt5.0
塗装色
ブラック
外形寸法D(mm)
37
外形寸法H(mm)
200
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45154821
RD36-20K
0.9
200
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45154837
RD36-30K
1.2
300
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45154846
RD36-40K
1.5
400
¥
23,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500