日東工業
ワンタッチフィラーパネル
機器排熱の回り込み防止にご利用ください。
取付ねじやゲージナットは不要です。
難燃性樹脂を採用しています。(UL94 5VB)
材質
PC+ABS樹脂
塗装色
ブラック
適合機種
AH・FS-2MF・-ME・FSS、FSST、FSG、FSH、FLS、FLM、DARC-2ME
質量(kg)
1.2
規格
EIA
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
注意
※マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45155056
RD211-1EKN
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください