日東工業
引出し
取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。
スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
材質
カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕
塗装色
ライトベージュ
付属品
付属ねじなし
外形寸法D(mm)
404
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45155065
RD18-43EB
5.3
EIA(19インチ)
482.5
132.5
3U
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45155074
RD18-410JB
6.6
JIS
480
99
2H
¥
40,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45155083
RD18-415JB
7.9
JIS
480
149
3H
¥
42,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500