液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付)

液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付) - 日東工業

2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能!
(W375mm×H330mm×D63mm以内)
2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。
マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。
ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。
キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)

材質
ボデー、マウス台:アルミ t1.5
ケーブルサポート:鉄 t1.2
キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6
ディスプレイ収納台:鉄 t2.3
塗装色ブラック質量(kg)10規格EIA外形寸法W(mm)482.6外形寸法H(mm)88呼称2URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10内容量1個
注意
※マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ専用です。液晶ディスプレイはVESA規格(75mm・100mmピッチ)に準拠した物をご使用ください。
※ケーブルが液晶ディスプレイに対して直角に取付タイプは取付けできません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45155092RD164-52EKN
74,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする