日東工業
換気パネル(フィルタ付)・鉄製
再生可能なフィルタ付
材質
鉄t1.6
外形寸法D(mm)
15
内容量
1個
注意
※交換用フィルタはRD44-50を必要に応じてカットしてご利用ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗装色
質量(kg)
規格
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45155135
RD41-1EB
ライトベージュ
0.6
EIA
482.5
43.5
¥
7,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155144
RD41-2EB
ライトベージュ
0.7
EIA
482.5
88
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155153
RD41-1EC
クリーム
0.6
EIA
482.5
43.5
¥
7,950
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155162
RD41-2EC
クリーム
0.7
EIA
482.5
88
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155171
RD41-5JB
ライトベージュ
0.6
JIS
480
49
¥
7,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155187
RD41-10JB
ライトベージュ
1
JIS
480
99
¥
8,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45155196
RD41-15JB
ライトベージュ
1.3
JIS
480
149
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155205
RD41-20JB
ライトベージュ
1.6
JIS
480
199
¥
11,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155214
RD41-25JB
ライトベージュ
1.9
JIS
480
249
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155232
RD41-15J
ペールホワイト
1.3
JIS
480
149
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155223
RD41-15JC
クリーム
1.3
JIS
480
149
¥
8,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください