日東工業
台板
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
仕様
FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
内容量
1個
注意
※台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65) が必要です。
※横幅の小さい重量機器等を搭載する場合、集中荷重により若干合板が反る場合がありますのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45155494
RD15-32N
2
320
¥
4,550
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
45155503
RD15-40N
2.5
400
¥
5,550
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45155512
RD15-50N
3
500
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45155521
RD15-58N
3.5
580
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。