日東工業
棚板
(1件のレビュー)
付属品
付属ねじなし
外形寸法D(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
塗装色
質量(kg)
規格
外形寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45155537
RD13-31E
鉄t1.6、t2.3
ペールホワイト
2.5
EIA(19インチ)
482.5
¥
6,250
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45155546
RD13-32E
鉄t1.6
ペールホワイト
2.6
EIA(19インチ)
482.5
¥
7,250
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45155555
RD13-33E
鉄t1.6
ペールホワイト
2.8
EIA(19インチ)
482.5
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45155564
RD13-34E
鉄t1.6
ペールホワイト
3
EIA(19インチ)
482.5
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155573
RD13-35E
鉄t1.6
ペールホワイト
3.3
EIA(19インチ)
482.5
¥
9,350
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155582
RD13-31EK
鉄t1.6、t2.3
ブラック
2.5
EIA(19インチ)
482.5
¥
6,250
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45155591
RD13-32EK
鉄t1.6
ブラック
2.6
EIA(19インチ)
482.5
¥
7,250
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45155607
RD13-33EK
鉄t1.6
ブラック
2.8
EIA(19インチ)
482.5
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155616
RD13-34EK
鉄t1.6
ブラック
3
EIA(19インチ)
482.5
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155625
RD13-35EK
鉄t1.6
ブラック
3.3
EIA(19インチ)
482.5
¥
9,350
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155634
RD13-310J
鉄t1.6
ペールホワイト
2.6
JIS
480
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
45155643
RD13-315J
鉄t1.6
ペールホワイト
2.9
JIS
480
¥
8,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月3日
45155652
RD13-320J
鉄t1.6
ペールホワイト
3
JIS
480
¥
9,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155661
RD13-310JK
鉄t1.6
ブラック
2.6
JIS
480
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45155677
RD13-315JK
鉄t1.6
ブラック
2.9
JIS
480
¥
8,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45155686
RD13-320JK
鉄t1.6
ブラック
3
JIS
480
¥
9,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。