日東工業
盤シャシ
材質
鉄t2.3
塗装色
ペールホワイト
外形寸法D(mm)
30
外形寸法W(mm)
480
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全6種類を絞り込む
外形寸法H(mm)
選択してください
399
499
599
699
799
899
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45155783
RD26-5J
5.3
499
¥
8,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155792
RD26-6J
6.3
599
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155801
RD26-7J
7.3
699
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155817
RD26-8J
8.2
799
¥
12,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155826
RD26-9J
9.2
899
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45155774
RD26-4J
4.3
399
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500