日東工業
EZナット(AH用)
フレームにはめ込むことでオプションが取付可能です。
ナットサポートによりナットの滑りを防止します。
材質
(ナット)鉄
(ナットサポート)PP
適合
M5
適合機種
AHシリーズ全機種
セット内容
ナット30コ、ナットサポート30コ
質量(kg)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※取付ねじの長さは「取付品の板厚+6~8mm」をご使用ください。(平座金、ばね座金をご使用の際はそれぞれの厚みも考慮してください。)
※タッピングねじはご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45155844
RD85-5AH
¥
7,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください