日東工業
アイボルト
材質
鉄
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
許容質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45155853
RD71-12
(D)ARC、(D)FR
0.4
51
22
2コ45度吊りで220kg
¥
5,050
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155862
RD71-16
FSシリーズ(組替仕様FS-TBで対応)、FSH、AH
1.1
60
35
2コ45度吊りで450kg
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください