日東工業
ケーブルトレイ(連結用)
材質
正面パネル 鉄t1.0トレイ本体 鉄t1.6
塗装色
ブラック
適合機種
FS(FSS、FSST、FSH、-2ME1を除く W=700用) (FSG、FS□-8□Jを除く W=800用)
質量(kg)
0.9
外形寸法D(mm)
97.7
外形寸法W(mm)
655
外形寸法H(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45156106
RD874-71EK
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500