日東工業
ダクト付パネル
材質
鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂
塗装色
ブラック
外形寸法D(mm)
85
外形寸法W(mm)
482.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法H(mm)
呼称
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45156255
RD871-1EK
0.7
44
1U
約56本
¥
6,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
45156264
RD871-2EK
1
88
2U
約134本
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください