日東工業
ダクト付パネル・光コード用
材質
アルミt1.5ABS樹脂
塗装色
ブラック
質量(kg)
0.4
外形寸法D(mm)
130
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
44
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45156273
RD871-1EPK
¥
7,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください