日東工業
レベルフット
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
外形寸法H(mm)
許容質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45156386
RD73-5
M16(FSB・(D)FR・CRB用)
0.2
76
200/1コ
¥
4,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45156395
RD73-9
M16 FSシリーズ(ラックオプション、レベルフット取付金具(RD732-16)または組替仕様・ベース付タイプ(-B)と組合せ(FST・FSC・FSBは除く)、(D)ARC、(D)FR、CRBゴム付
0.4
116
200/1コ
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
45156404
RD73-10
M16(FSB・(D)FR・CRB用)(キャスターと同時取付の場合)
0.3
126
200/1コ
¥
5,250
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45156413
RD73-10T
(AHシリーズ全機種)
0.9
130
70/1コ
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45156422
RD73-13
M16(FSB用)(キャスターと同時取付の場合)
0.5
161
200/1コ
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45156431
RD73-6A
M10(FL・FK・FOD・FOS用)ゴム付
0.2
83
200/1コ
¥
4,550
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください