日東工業
レベルフット固定金具
材質
鉄t3.2
質量(kg)
0.5
表面処理
ニッケルめっき
外形寸法D(mm)
92
外形寸法W(mm)
50
外形寸法H(mm)
28.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45156447
RD731-1S
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください