日東工業
固定テープ
材質
ナイロン
色
ブラック
仕様
はく離強度 4.41N/cm、粘着テープ付
質量(kg)
0.05
外形寸法L(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45156526
RD811-25
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください