日東工業
余長収納ユニット
材質
鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂
塗装色
ブラック
質量(kg)
2.1
外形寸法D(mm)
371.6
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
44
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45156711
RD872-1EK
¥
10,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください