曜日別特売

SPD盤(ラックマウントタイプ)

SPD盤(ラックマウントタイプ) - 日東工業SPD盤(ラックマウントタイプ) - 日東工業SPD盤(ラックマウントタイプ) - 日東工業SPD盤(ラックマウントタイプ) - 日東工業

増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。
19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。

外形寸法W(mm)482.5外形寸法D(mm)85規格EIA内容量1個
注意
※接地は5.5mm2以上のアース線をご使用ください。また、多点接地とならないように接地してください。
※外部より通信線の引込みがある時は別途SPDの設置が必要です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法H(mm)
呼称
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45157183RD86-LA2L882U2
56,000
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45157192RD86-E2-LA2L-1132.53U4
76,000
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45157201RD86-E2-LA2L-2132.53U4
80,500
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45157217RD86-E2-LA2H-1132.53U4
108,000
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45157226RD86-E2-LA2H-2132.53U4
112,000
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする