日東工業
アースバーセット
材質
銅(アースバー)t4.0
仕様
M5
質量(kg)
0.6
表面処理
光沢スズめっきアースバー)
外形寸法D(mm)
83
外形寸法W(mm)
464.5
外形寸法H(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45157235
RD89-4
¥
7,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください