日東工業
分電盤ユニット
幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。
一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。
前面透明保護カバー付です。
質量(kg)
6
材質(本体)
鉄t1.2、t1.6
タイプ
横一列単系統プチスリムタイプ
規格
EIA
深さ(mm)
105
呼称
5U
縦(mm)
221
横(mm)
482.5
分岐ブレーカ容量
PN2P20A
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗装色
相線式
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
分岐内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45158181
RD864-5ET6P8
ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
単相2線式100V
なし
TB2P60A
PN 2P 20A(H-Type) 2E100V×8、予備回路×4
¥
67,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45158197
RD864-5EN6P8
ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
単相2線式100V
-
NE62C2P60A
PN 2P 20A(H-Type) 2E100V×8、予備回路×4
¥
68,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45158206
RD864-5ET6P8L
ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
単相3線式100/200V
なし
TB2P60A
PN 2P 20A(H-Type) 2E100V×8、予備回路×4(全て100V結線)
¥
75,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500