L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) - 日東工業L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) - 日東工業L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) - 日東工業
(1件のレビュー)
材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60内容量1セット(2本)
注意
※FKシリーズに取付の際はマウントレール(RD66-F,-J)が必要となります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45158321RD65-27PW268ペールホワイト
3,200
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
45158337RD65-37PW368ペールホワイト
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
45158346RD65-47PW468ペールホワイト
3,900
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
45158355RD65-57PW568ペールホワイト
4,250
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45158364RD65-67PW668ペールホワイト
4,550
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
45158373RD65-27K268ブラック
3,200
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
45158382RD65-37K368ブラック
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
45158391RD65-47K468ブラック
3,900
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
45158407RD65-57K568ブラック
4,250
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
45158416RD65-67K668ブラック
4,550
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45158355
2013-07-16
用途: コンピュータのサーバーを本製品のレール上に固着させて出し入れするのに用います。
株式会社エスジーエス

規格に適合しているので何ら問題なくスムーズに使えています。改善点については今後使用していく中で気付くと思いますが、その時はどんどん提案してゆこうと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする