日東工業
山型レール
材質
鉄t1.6
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
種別
質量(kg)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45158942
RD62-253
365
(D)FR用
1.1
80
24.5
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45158951
RD62-254
445
(D)FR用
1.3
80
24.5
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45158967
RD62-255
545
(D)FR用
1.6
80
24.5
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45158976
RD62-256
625
(D)FR用
1.9
80
24.5
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45158985
RD62-343
365
(D)FR用
1.3
80
34
¥
4,150
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45158994
RD62-344
445
(D)FR用
1.6
80
34
¥
5,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45159003
RD62-345
545
(D)FR用
2
80
34
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45159012
RD62-346
625
(D)FR用
2.2
80
34
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45159021
RD62-184D
420
FOD用
0.9
75
18.5
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45159037
RD62-94D
420
FOD用
0.8
75
9
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください