日東工業
山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用)
塗装色
ペールホワイト
材質
鉄t2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
種別
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45159046
RD62-192N
268
スライドレール2段式用
0.8
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45159055
RD62-193N
368
スライドレール2段式用
1
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45159064
RD62-194N
468
スライドレール2段式用
1.2
¥
7,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45159073
RD62-195N
568
スライドレール2段式用
1.4
¥
8,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45159082
RD62-92N
268
スライドレール3段式用
0.6
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45159091
RD62-93N
368
スライドレール3段式用
0.85
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45159107
RD62-94N
468
スライドレール3段式用
1.1
¥
7,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45159116
RD62-95N
568
スライドレール3段式用
1.35
¥
7,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください