曜日別特売

FRP樹脂製 プルボックス

FRP樹脂製 プルボックス - 日東工業
(1件のレビュー)
材質FRP樹脂カバーねじ止め式Nベージュ(5Y8/1)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用取付基板なし内容量1個
注意
※ハンドレー成形品のため、ボックス内面に凹凸がありますので、丸形防水ルーバー(WLP)等ボックス内面で防水処理するパーツの取付けにつきましては別途コーキング処理等の防水処理を施してください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効深さ(mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45159807FRP100X100X1000.4294100×100×100
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45159816FRP150X150X1000.6594150×150×100
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45159825FRP150X150X1500.85144150×150×150
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45159834FRP200X200X1000.994200×200×100
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45159852FRP200X200X1501.1144200×200×150
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45159861FRP200X200X2001.3194200×200×200
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45159886FRP200X300X1501.5144200×300×150
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45159904FRP300X300X1501.9144300×300×150
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45159913FRP300X300X2002.2194300×300×200
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45159922FRP300X300X3002.9294300×300×300
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45159843FRP200X200X1251119200×200×125
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45159877FRP200X300X1001.294200×300×100
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45159895FRP300X300X1001.694300×300×100
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45159931FRP300X400X1002.194300×400×100
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45159947FRP300X400X1502.5144300×400×150
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45159956FRP400X400X1003.194400×400×100
47,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45159965FRP400X400X1503.4144400×400×150
51,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45159974FRP400X400X2003.5194400×400×200
53,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45159983FRP400X400X3004.3294400×400×300
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45159992FRP400X400X4005.1394400×400×400
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45160001FRP400X500X1003.394400×500×100
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45160017FRP400X500X1503.6144400×500×150
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45160026FRP500X500X3005.9294500×500×300
86,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45159807FRP100X100X10018468093FRP10-11FRP100X100X100 FRP樹脂製 プルボックス 日東工業 18468093FRP樹脂製 プルボックス日東工業1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45159816FRP150X150X10069358257FRP10-1515FRP150X150X100 FRP樹脂製 プルボックス 日東工業 69358257FRP樹脂製 プルボックス日東工業1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45159825FRP150X150X15018468109FRP15-1515FRP150X150X150 FRP樹脂製 プルボックス 日東工業 18468109FRP樹脂製 プルボックス日東工業1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45159834FRP200X200X10018468118FRP10-22FRP200X200X100 FRP樹脂製 プルボックス 日東工業 18468118FRP樹脂製 プルボックス日東工業1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45159852FRP200X200X15018468127FRP15-22FRP200X200X150 FRP樹脂製 プルボックス 日東工業 18468127FRP樹脂製 プルボックス日東工業1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45159861FRP200X200X20018468136FRP20-22FRP200X200X200 FRP樹脂製 プルボックス 日東工業 18468136FRP樹脂製 プルボックス日東工業1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45159886FRP200X300X15018468145FRP15-23FRP200X300X150 FRP樹脂製 プルボックス 日東工業 18468145FRP樹脂製 プルボックス日東工業1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45159904FRP300X300X15018468154FRP15-33FRP300X300X150 FRP樹脂製 プルボックス 日東工業 18468154FRP樹脂製 プルボックス日東工業1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45159913FRP300X300X20018468163FRP20-33FRP300X300X200 FRP樹脂製 プルボックス 日東工業 18468163FRP樹脂製 プルボックス日東工業1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45159922FRP300X300X30018468179FRP30-33FRP300X300X300 FRP樹脂製 プルボックス 日東工業 18468179FRP樹脂製 プルボックス日東工業1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45159913
2015-02-27
用途: プルボックスの劣化の為交換作業
誠高防災

プラボックスに比べ金額は高いですが、耐久性、耐火性を考えればFRPは良い物だと思います。また、今回の現場はボックスに加工を要する為、当たり前ですが金属ボックスより加工がかなり楽で作業も予定以上にスムーズでした。
今回は急な工事の為モノタロウさんの対応には本当に助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする