曜日別特売

MP-A 電力量計用取付板

MP-A 電力量計用取付板 - 日東工業MP-A 電力量計用取付板 - 日東工業MP-A 電力量計用取付板 - 日東工業MP-A 電力量計用取付板 - 日東工業MP-A 電力量計用取付板 - 日東工業
材質スチロール系樹脂アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45160342MP-21A(電力量計)単相2線式30A1コ用0.3220×260×30
2,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
45160351MP-22A(電力量計)単相2線式30A2コ用0.58366×266×27
3,450
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45160367MP-31KA(電力量計)単相2線式・単(三)相3線式30A1コ用0.41220×350×35
3,450
2,898
3,188(税込)
当日出荷
45160376MP-32A(電力量計)単相2線式・単(三)相3線式30A2コ用1440×350×35
6,050
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
45160385MP-33A(電力量計)単(三)相3線式30A、120A1コ用単相2線式30A2コ用1.5580×420×45
10,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
45160394MP-61A(電力量計)単(三)相3線式30A、120A1コ用0.71260×420×45
4,550
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
45160403MP-62A(電力量計)単(三)相3線式30A、120A2コ用1.2500×420×45
8,250
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする