日東工業
MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板
材質
スチロール系樹脂
色
アイボリー色(5Y9/1)
仕様
(都市再生機構)EF104-1 対応品
適合
(電力量計)単3・単2両用30A 1コ用
質量(kg)
0.62
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
220×350×95
内容量
1個
注意
※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45160412
MPH-31KA
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください