日東工業
PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。
IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
設置場所
屋内・屋外兼用
保護等級
IP55
材質
PC+ABS樹脂
扉形式
片扉
取付基板
木製基板(15mm)
色
ライトベージュ
難燃性
5VB
板厚(mm)
【扉、ボデー】3.0〜4.0
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
色(マンセル値)
5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品はルーバー取付用の穴加工をしたPL形プラボックスです。ルーバーと換気扇付ルーバーを付属していますが、実装していませんのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45161715
PL16-23KA
252×300×165
¥
42,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161724
PL16-33KA
352×300×165
¥
43,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161733
PL16-34KA
351×400×165
¥
47,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161742
PL16-35KA
351×500×165
¥
49,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161751
PL16-43KA
451×300×165
¥
46,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161767
PL16-54KA
551×400×165
¥
62,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161776
PL20-24KA
252×400×200
¥
53,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161785
PL20-34KA
351×400×200
¥
57,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161794
PL20-44KA
451×400×200
¥
63,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161803
PL20-45KA
451×500×200
¥
69,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161812
PL20-55KA
550×500×200
¥
71,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45161821
PL20-565KA
550×650×200
¥
117,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500