日東工業
PL用ステンレスコン柱用金具
コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。
取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。
幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質
ステンレス
仕様
幅25mm以下のバンド用
セット内容
金具2本 取付ねじ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45161837
PLX-SCM20
ヨコ幅200mm用
200
130
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
45161846
PLX-SCM30
ヨコ幅300mm用
300
230
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
45161855
PLX-SCM40
ヨコ幅400mm用
400
330
¥
6,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
45161864
PLX-SCM50
ヨコ幅500mm用
500
430
¥
7,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください