PBE ポリカボックス

PBE ポリカボックス - 日東工業PBE ポリカボックス - 日東工業PBE ポリカボックス - 日東工業PBE ポリカボックス - 日東工業PBE ポリカボックス - 日東工業PBE ポリカボックス - 日東工業PBE ポリカボックス - 日東工業PBE ポリカボックス - 日東工業

安全性の高い二重絶縁構造です。
制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。

色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)内容量1個
注意
※薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(カバー)
基板寸法(縦×横)(mm)
有効深さ(mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45162363PBE4-0506透明57×263350×65×45
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45162372PBE5-0812透明94×714080×120×55
7,850
6,698
7,368(税込)
当日出荷
45162381PBE6-0808透明56×715180×82×65
7,750
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
45162397PBE6-0816透明134×715280×160×65
8,450
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
45162406PBE6-1212透明96×11152120×122×65
9,350
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
45162415PBE7-1220透明174×11160120×200×75
12,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45162424PBE8-1520透明174×14166151×201×80
14,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45162433PBE9-0816透明134×718280×160×95
9,350
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
45162442PBE9-1212透明96×11182120×122×95
10,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45162451PBE9-1216透明134×11176120×160×90
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45162467PBE9-1625透明224×15176160×250×90
15,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45162476PBE9-2330透明274×22173230×300×87
26,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45162485PBE11-2330透明274×22196230×300×110
30,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45162494PBE12-1625透明224×151111160×255×125
20,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45162503PBE4-0506Gグレー色(2.5PB9/2近似)57×263350×65×45
5,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45162512PBE5-0812Gグレー色(2.5PB9/2近似)94×714080×120×55
7,850
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45162521PBE6-0808Gグレー色(2.5PB9/2近似)56×715180×82×65
7,750
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
45162546PBE6-1212Gグレー色(2.5PB9/2近似)96×11152120×122×65
9,350
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
45162555PBE7-1220Gグレー色(2.5PB9/2近似)174×11160120×200×75
12,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45162564PBE8-1520Gグレー色(2.5PB9/2近似)174×14166151×201×80
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45162573PBE9-0816Gグレー色(2.5PB9/2近似)134×718280×160×95
9,350
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
45162582PBE9-1212Gグレー色(2.5PB9/2近似)96×11182120×122×95
10,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45162591PBE9-1216Gグレー色(2.5PB9/2近似)134×11176120×160×90
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45162607PBE9-1625Gグレー色(2.5PB9/2近似)224×15176160×250×90
15,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45162616PBE9-2330Gグレー色(2.5PB9/2近似)274×22173230×300×87
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45162625PBE11-2330Gグレー色(2.5PB9/2近似)274×22196230×300×110
30,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45162634PBE12-1625Gグレー色(2.5PB9/2近似)224×151111160×255×125
20,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月中旬
45162537PBE6-0816Gグレー色(2.5PB9/2近似)134×715280×160×65
8,450
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする