日東工業
PTM(E)-BB FTTH用BBプラボックス・露出タイプ
2ユニット構造で設置スペースがコンパクトになっています。
露出タイプのため壁面への埋込みが不要で既設の建物に適しています。
保護等級
IP2X(裏面配線穴は除く)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
450×350×100
仕様
結束テープ(1m)2コ付、L型3コ口コンセント付
板厚(mm)
(ボックス)カバー、ボデー:3
設置場所
屋内
取付基板
(前面・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45163711
PTM10-4535BB
ホワイト色(N9.5)
スチロール系樹脂
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45163702
PTME10-4535BB
ライトグリーン色(5GY9/0.5)
ポリ乳酸配合樹脂
¥
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500