PBX-B プラボックス

PBX-B プラボックス - 日東工業PBX-B プラボックス - 日東工業PBX-B プラボックス - 日東工業
(1件のレビュー)

持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。

板厚(mm)
カバー:2.5
ボデー:3
ベージュ色(5Y.7.5/1.5)材質ポリプロピレン樹脂保護等級IPX3カバー持上式設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)内容量1個
注意
※鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45165337PBX-31B103×219×108
1,150
969
1,066(税込)
当日出荷
45165346PBX-32B140×260×117
2,100
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
45165355PBX-33B180×300×123
2,450
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45165337
2019-03-14
用途: 穴あけ加工して屋外コンセントの盗電防止

浄化槽ブロアの電源を取っている屋外防水コンセントの空きにプラグを刺して使われてしまうことがあったので、カバーを探していました。盗電防止専用の物も有る様ですが、本製品を屋外防水コンセントを覆う様な感じに切り取り加工して取り付けました。(既設の屋外防水コンセントは取り外さず上から覆う様にするので、本製品の底側を金切りノコ等で開口)
南京錠をつけられる穴も開いているし、下側にはコードが通る様になっているので、ちょうど良かったです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする