曜日別特売

CBS バック式カバースイッチ

CBS バック式カバースイッチ - 日東工業
定格電圧AC250V端子構造裏面配線ボルトスタッド形内容量1個
注意
※カバースイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
スタッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45165854CBS2P100A2P100M8
11,500
取扱い終了
返品不可
45165863CBS2P15A2P15M4
2,750
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
45165872CBS2P30A2P30M5
3,750
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
45165881CBS2P60A2P60M6
6,650
取扱い終了
返品不可
45165897CBS3P100A3P100M8
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45165906CBS3P150A3P150M10
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45165915CBS3P15A3P15M4
4,000
取扱い終了
返品不可
45165924CBS3P200A3P200M12
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45165933CBS3P300A3P300M16
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45165942CBS3P30A3P30M5
5,050
取扱い終了
返品不可
45165951CBS3P60A3P60M6
9,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする