CKL カバースイッチ(圧着端子用)

CKL カバースイッチ(圧着端子用) - 日東工業CKL カバースイッチ(圧着端子用) - 日東工業
(2件のレビュー)
定格電圧AC250V端子構造圧着端子形内容量1個
注意
※カバースイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全10種類を絞り込む
極数
定格電流(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
端子ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45165976CKL2P150A2P150M10
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45165985CKL2P200A2P200M10
22,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45165994CKL2P300A2P300M12
45,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166021CKL3P150A3P150M10
28,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166037CKL3P200A3P200M10
31,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166046CKL3P300A3P300M12
56,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45165967CKL2P100A2P100M8
7,950
取扱い終了
45166003CKL2P60A2P60M6
4,400
取扱い終了
45166012CKL3P100A3P100M8
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
45166055CKL3P60A3P60M6
5,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45165967
2018-08-14
用途: ソーラシステムのバッテリ接続用
農・林・水産業

38sqのケーブルを接続できる端子を利用するので、思ったより大きな商品でした。特に問題無く利用してます。

対象商品 : 45166037
2017-11-15
用途: 機械整備時

このタイプは昔から使っているので扱いやすく仕事がし易いです。これからも作り続けて欲しいです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする