曜日別特売

DCS 切換カバースイッチ

DCS 切換カバースイッチ - 日東工業DCS 切換カバースイッチ - 日東工業DCS 切換カバースイッチ - 日東工業DCS 切換カバースイッチ - 日東工業DCS 切換カバースイッチ - 日東工業DCS 切換カバースイッチ - 日東工業DCS 切換カバースイッチ - 日東工業DCS 切換カバースイッチ - 日東工業
(48件のレビュー)

カバーは封印可能です。

用途回路の切替定格電圧AC250V端子構造直線直締形内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
端子ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45166283DCS2P100A2P100ソルダーレス端子
19,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166292DCS2P15A2P15線押え端子 M4
3,350
3,198
3,518(税込)
当日出荷
45166301DCS2P30A2P30線押え端子 M5
4,250
4,198
4,618(税込)
当日出荷
45166317DCS2P60A2P60ソルダーレス端子
8,050
7,398
8,138(税込)
当日出荷
45166326DCS3P100A3P100ソルダーレス端子
22,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166335DCS3P15A3P15線押え端子 M4
4,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
45166344DCS3P200A3P200ソルダーレス端子
55,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166353DCS3P300A3P300ソルダーレス端子
120,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166362DCS3P30A3P30線押え端子 M5
5,950
5,898
6,488(税込)
当日出荷
45166371DCS3P400A3P400ソルダーレス端子
176,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166387DCS3P60A3P60ソルダーレス端子
10,500
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45166387
2024-04-03
用途: 真空蒸着装置
教育・研究機関

3相、60Aの切換スイッチですが、3系統を並列接続して蒸着源の許容電流180Aの切り換えに使用しています

対象商品 : 45166301
2023-01-29
用途: 商用電気と自家発電の切り替え
moritonサービスサービス業

とても安価で、品質も良い商品でとても満足してます。

対象商品 : 45166292
2022-03-23
用途: ソーラーパネルの切り替えスイッチに使用
小田電工建設業・工事業

ソーラーパネルの電源を、分岐するために購入
切り替えスイッチの中央にストッパーが有るのが非常に良いです。スイッチカバーがちょっとひじゃくなので、もっと強ければ満点です。

対象商品 : 45166362
2020-12-12
用途: 商用と自家発電の電源切換
その他業種

とてもしっかりした作りで操作性も良く、安心して使える製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45166292
2020-07-06
用途: 100Vモーターに使用
若菜産業

単相100Vモーターの正逆回転に使用しております。ギヤーポンプに使用しておりますが、硬い物が詰まった時にワンタッチで逆転出来るのでとても便利になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 45166292
2020-10-06
用途: 発電機と商用の電源切替。
株式会社ウッズ

思ったより、コンパクトで使いやすく、構造が単純なので壊れにくいと思います。

対象商品 : 45166387
2020-07-11
用途: 発電機の切り替えスイッチとして使用

納品も早く早速取付できました。これからの稲刈り前につけれたことにまんぞくしています

対象商品 : 45166292
2020-03-14
用途: 太陽光発電と、商用電力との切替用。
製造業

サンプル購入しました。しっかり使えそうです。エアコン用は一回り大きいのを採用予定

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする