曜日別特売

WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ

WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ - 日東工業WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ - 日東工業WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ - 日東工業
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数・素子数
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45166563WEB100EB3P100A100(22kW)3P400200120
59,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166572WEB100EB3P60A60(15kW)3P400200120
59,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166581WEB100EB3P75A75(18.5kW)3P400200120
59,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166597WEB100NB3P100A100(22kW)3P400200120
47,500
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166606WEB100NB3P60A60(15kW)3P400200120
47,500
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166615WEB100NB3P75A75(18.5kW)3P400200120
47,500
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166624WEB200E3P175A175(45kW)3P500250160
95,500
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166633WEB200E3P200A2003P500250160
95,500
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166642WEB200E3P225A225(55kW)3P500250160
95,500
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166651WEB200N3P175A175(45kW)3P500250160
86,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166667WEB200N3P200A2003P500250160
86,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166676WEB200N3P225A225(55kW)3P500250160
86,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166685WEB30E3P15A153P300150120
33,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166694WEB30E3P20A203P300150120
33,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166703WEB30E3P30A303P300150120
33,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166712WEB30N3P15A153P300150120
26,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166721WEB30N3P20A203P300150120
26,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166737WEB30N3P30A303P300150120
26,500
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166746WEB400E3P300A3003P900350180
184,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166755WEB400E3P400A4003P900350180
184,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166764WEB400N3P300A3003P900350180
162,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166773WEB400N3P400A4003P900350180
162,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166782WEB50EB3P30A30(7.5kW)3P300150120
41,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166791WEB50EB3P40A403P300150120
41,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166807WEB50EB3P50A50(11kW)3P300150120
41,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166816WEB50EB3P60A60(15kW)3P300150120
41,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166825WEB50NB3P30A30(7.5kW)3P300150120
37,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166834WEB50NB3P40A403P300150120
37,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166843WEB50NB3P50A50(11kW)3P300150120
37,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166852WEB600E3P600A6003P1100400180
463,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45166861WEB600N3P600A6003P1100400180
414,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする