曜日別特売

NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 - 日東工業
過電流引きはずし方式完全電磁接続方式裏面形逆接続付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2内容量1個
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
極数・素子数
定格遮断容量(kA)
定格絶縁電圧(V)
端子構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60843106NE52AB2P15A15502P2E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
11,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
60843115NE52AB2P20A20502P2E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
11,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
60843124NE52AB2P30A30502P2E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
11,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
60843133NE52AB2P40A40502P2E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
11,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
60843142NE52AB2P50A50502P2E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
11,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
60843151NE53AB3P15A15503P3E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
12,500
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60843167NE53AB3P20A20503P3E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
12,500
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60843176NE53AB3P30A30503P3E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
12,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60843185NE53AB3P40A40503P3E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
12,500
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60843194NE53AB3P50A50503P3E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
12,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
60843203NE62AB2P60A60602P2E5(AC415)、10(AC200)AC500圧着端子用 M6
11,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
60843212NE63AB3P60A60603P3E5(AC415)、10(AC200)AC500圧着端子用 M6
12,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
60843361NE102AB2P100A1001002P2E7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)AC600圧着端子用 M8
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843377NE102AB2P50A501002P2E7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)AC600圧着端子用 M8
22,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843386NE102AB2P60A601002P2E7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)AC600圧着端子用 M8
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843395NE102AB2P75A751002P2E7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)AC600圧着端子用 M8
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843404NE103AB3P100A1001003P3E7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)AC600圧着端子用 M8
24,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843413NE103AB3P50A501003P3E7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)AC600圧着端子用 M8
24,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843422NE103AB3P60A601003P3E7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)AC600圧着端子用 M8
24,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843431NE103AB3P75A751003P3E7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)AC600圧着端子用 M8
24,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167071NBE102JB2P100A1001002P2E7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)AC600圧着端子用 M8
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45167087NBE102JB2P50A501002P2E7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)AC600圧着端子用 M8
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45167096NBE102JB2P60A601002P2E7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)AC600圧着端子用 M8
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45167105NBE102JB2P75A751002P2E7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)AC600圧着端子用 M8
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45167114NBE103JB3P100A1001003P3E7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)AC600圧着端子用 M8
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45167123NBE103JB3P50A501003P3E7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)AC600圧着端子用 M8
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45167132NBE103JB3P60A601003P3E7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)AC600圧着端子用 M8
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45167141NBE103JB3P75A751003P3E7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)AC600圧着端子用 M8
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45167157NBE52JB2P15A15502P2E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45167166NBE52JB2P20A20502P2E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45167175NBE52JB2P30A30502P2E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45167184NBE52JB2P40A40502P2E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45167193NBE52JB2P50A50502P2E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45167202NBE53JB3P15A15503P3E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
45167211NBE53JB3P20A20503P3E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
45167227NBE53JB3P30A30503P3E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
45167236NBE53JB3P40A40503P3E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
45167245NBE53JB3P50A50503P3E5(AC415)、10(AC200)AC500線押え端子 M5
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
45167254NBE62JB2P60A60602P2E5(AC415)、10(AC200)AC500圧着端子用 M6
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45167263NBE63JB3P60A60603P3E5(AC415)、10(AC200)AC500圧着端子用 M6
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45167071NBE102JB2P100A60843361NE102AB2P100ANBE102JB2P100A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843361NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167087NBE102JB2P50A60843377NE102AB2P50ANBE102JB2P50A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843377NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167096NBE102JB2P60A60843386NE102AB2P60ANBE102JB2P60A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843386NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167105NBE102JB2P75A60843395NE102AB2P75ANBE102JB2P75A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843395NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167114NBE103JB3P100A60843404NE103AB3P100ANBE103JB3P100A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843404NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167123NBE103JB3P50A60843413NE103AB3P50ANBE103JB3P50A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843413NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167132NBE103JB3P60A60843422NE103AB3P60ANBE103JB3P60A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843422NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167141NBE103JB3P75A60843431NE103AB3P75ANBE103JB3P75A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843431NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167157NBE52JB2P15A60843106NE52AB2P15ANBE52JB2P15A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843106NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167166NBE52JB2P20A60843115NE52AB2P20ANBE52JB2P20A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843115NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167175NBE52JB2P30A60843124NE52AB2P30ANBE52JB2P30A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843124NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167184NBE52JB2P40A60843133NE52AB2P40ANBE52JB2P40A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843133NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167193NBE52JB2P50A60843142NE52AB2P50ANBE52JB2P50A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843142NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167202NBE53JB3P15A60843151NE53AB3P15ANBE53JB3P15A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843151NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167211NBE53JB3P20A60843167NE53AB3P20ANBE53JB3P20A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843167NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167227NBE53JB3P30A60843176NE53AB3P30ANBE53JB3P30A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843176NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167236NBE53JB3P40A60843185NE53AB3P40ANBE53JB3P40A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843185NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167245NBE53JB3P50A60843194NE53AB3P50ANBE53JB3P50A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843194NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167254NBE62JB2P60A60843203NE62AB2P60ANBE62JB2P60A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843203NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45167263NBE63JB3P60A60843212NE63AB3P60ANBE63JB3P60A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843212NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする