曜日別特売

NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 - 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 - 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 - 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 - 日東工業
寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2内容量1個
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
極数・素子数
付属品
定格電流(A)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45167272NE102A2P100A-2P2E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子10060
16,00014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167281NE102A2P50A-2P2E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子5060
16,00014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167297NE102A2P60A-2P2E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子6060
16,00014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167306NE102A2P75A-2P2E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子7560
16,00014,980
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月16日
45167315NE103A3P100A-3P3E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子10090
17,50014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167324NE103A3P50A-3P3E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子5090
17,50014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167333NE103A3P50A-3P3E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子6090
17,50013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167342NE103A3P75A-3P3E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子7590
17,50014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167351NE52A2P15A-2P2E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1550
6,6505,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
45167367NE52A2P20A-2P2E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ2050
6,6505,598
5,598
6,158(税込)
当日出荷
45167376NE52A2P30A-2P2E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ3050
6,6505,598
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
45167385NE52A2P40A-2P2E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ4050
6,6505,598
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
45167394NE52A2P50A-2P2E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ5050
6,6505,598
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
45167403NE53A3P15A-3P3E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ1575
7,8006,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45167412NE53A3P20A-3P3E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ2075
7,8006,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
45167421NE53A3P30A-3P3E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ3075
7,8006,598
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
45167437NE53A3P40A-3P3E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ4075
7,8006,598
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
45167446NE53A3P50A-3P3E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ5075
7,8006,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
45167455NE62A2P60A-2P2E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ6050
6,6505,598
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
45167464NE63A3P60A-3P3E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ6075
7,8006,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
20804554NE52A2P20A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2P2E端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ2050
5,3504,590
3,690
アウトレット
4,059(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする