日東工業
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
付属品
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
寸法A(mm)
140
定格絶縁電圧(V)
AC690
寸法D(mm)
130.5
寸法E(mm)
343
寸法B(mm)
257
寸法C(mm)
103
接続方式
表面形
端子構造
バー端子 M12
定格遮断容量(kA)
25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R60-12~R325-12S/325-12
フレーム(AF)
400
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45167473
NE402A2P250A
2P2E
250
¥
65,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167482
NE402A2P300A
2P2E
300
¥
65,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167491
NE402A2P350A
2P2E
350
¥
86,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167507
NE402A2P400A
2P2E
400
¥
86,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167516
NE403A3P250A
3P3E
250
¥
75,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167525
NE403A3P300A
3P3E
300
¥
75,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167534
NE403A3P350A
3P3E
350
¥
96,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45167543
NE403A3P400A
3P3E
400
¥
96,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500