日東工業
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)
AC600/DC250
接続方式
裏面形
端子構造
圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R22-8~CB150-8(8S)
フレーム(AF)
225
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45168261
NE222B2P125A
2P2E
125
¥
43,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168277
NE222B2P150A
2P2E
150
¥
43,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168286
NE222B2P175A
2P2E
175
¥
43,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168295
NE222B2P200A
2P2E
200
¥
43,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168304
NE222B2P225A
2P2E
225
¥
43,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168313
NE223B3P125A
3P3E
125
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168322
NE223B3P150A
3P3E
150
¥
51,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168331
NE223B3P175A
3P3E
175
¥
51,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168347
NE223B3P200A
3P3E
200
¥
51,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168356
NE223B3P225A
3P3E
225
¥
51,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500