曜日別特売

NE-M モータブレーカ(協約形)

NE-M モータブレーカ(協約形) - 日東工業
(19件のレビュー)
極数・素子数3P3E付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ寸法A(mm)75定格絶縁電圧(V)AC250寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)2.5(AC200)過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合圧着端子R2-5~CB22-5S適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2内容量1個
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45168593NE53M3P45A45
6,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45168523NE53M3P1.4A1.4
4,450
取扱い終了
45168557NE53M3P2.6A2.6
4,450
取扱い終了
45168584NE53M3P4.2A4.2
4,450
取扱い終了
45168602NE53M3P5.5A5.5
4,450
取扱い終了
45168611NE53M3P7.4A7.4
4,450
取扱い終了
45168627NE53M3P9A9
4,450
取扱い終了
45168541NE53M3P16A16
4,450
取扱い終了
45168566NE53M3P25A25
4,450
取扱い終了
45168575NE53M3P32A32
4,450
取扱い終了
45168532NE53M3P10A10
4,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45168523NE53M3P1.4A06539255NE53CX3P1.4ANE53M3P1.4A NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539255NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45168557NE53M3P2.6A06539271NE53CX3P2.6ANE53M3P2.6A NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539271NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45168584NE53M3P4.2A06539280NE53CX3P4.2ANE53M3P4.2A NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539280NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45168602NE53M3P5.5A06539298NE53CX3P5.5ANE53M3P5.5A NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539298NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45168611NE53M3P7.4A06539307NE53CX3P7.4ANE53M3P7.4A NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539307NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45168627NE53M3P9A06539316NE53CX3P9ANE53M3P9A NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539316NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45168541NE53M3P16A06539350NE53CX3P16ANE53M3P16A NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539350NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45168566NE53M3P25A06539368NE53CX3P25ANE53M3P25A NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539368NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45168575NE53M3P32A06539386NE53CX3P32ANE53M3P32A NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539386NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途: 屋内分電盤に設置
MakeRサービス業

急ぎで作らないといけない案件があり、安く、しかも早く手に入れることができたのでよかった。

2が参考にしています
対象商品 : 45168584
2024-04-14
用途: エアコンプレッサーのモーター保護に
有限会社 TAKE THREE建設業・工事業

中古で購入した1馬力のコンプレッサー。
マグネットスイッチが組み込まれておらず初めはケース付きのマグネットスイッチを買おうかと悩んだのですが、中古品にあまりコストをかけるのもどうかとモーターブレーカーという選択に。
いろいろ考えることもなく手軽に設置出来て正解でした。

対象商品 : 45168532
2024-08-30
用途: コンプレッサーの配線

通常通りの汎用品、問題なく使用できます。当然のことですよね。

対象商品 : 45168611
2022-08-04
用途: ポンプのモーター保護
製造業

価格・取り扱い・取付交換(協約型)など申し分ない部材です。次回も購入します。

対象商品 : 45168532
2022-05-14
用途: 農業用ポンプモータの起動用
製造業

従来のナイフSWからモータブレーカーに偏越しました。
ポンプモータの起動時も問題なく使用でき良好です。

対象商品 : 45168532
2022-04-09
用途: 精米機のモーター保護とスイッチ利用
山口農機具屋

メーカーがしっかりしてるし以前も使ってるから問題ないです。

対象商品 : 45168557
2023-07-14
用途: 製品がすぐに届いて喜んでいます。付属品も整っていて使いやすかったです。モーターの保護に使用しました。
株式会社辻電機工業所製造業

並べて使用したいので、出来ればもう少し小型にして欲しいです。

対象商品 : 45168575
2020-04-07
用途: 工事用分電盤作成
株式会社木下工務所

32Apが一番大きいけど60Ap以上が有れば使用したい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする