NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ

NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ - 日東工業NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ - 日東工業NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ - 日東工業NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ - 日東工業
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2内容量1個
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
極数・素子数
定格遮断容量(kA)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法D(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45168636NE108NA3P100A1001003P2E2590-88端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
22,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168645NE108NA3P60A601003P2E2590-88端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
22,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168697NE228NA3P125A1252253P2E35105-90端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
45,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168706NE228NA3P150A1502253P2E35105-90端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
45,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168715NE228NA3P175A1752253P2E35105-90端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
45,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168724NE228NA3P200A2002253P2E35105-90端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
45,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168733NE228NA3P225A2252253P2E35105-90端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
45,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168742NE258NA3P250A2502503P2E35105-90端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
55,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168751NE408NA3P250A2504003P2E50140343130.5端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子カバー止ねじ
101,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168767NE408NA3P300A3004003P2E50140343130.5端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子カバー止ねじ
101,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168776NE408NA3P350A3504003P2E50140343130.5端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子カバー止ねじ
109,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168785NE408NA3P400A4004003P2E50140343130.5端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子カバー止ねじ
109,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45168794NE58NA3P20A20503P2E1075-90端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
11,500
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
45168803NE58NA3P30A30503P2E1075-90端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
11,500
9,398
10,338(税込)
当日出荷
45168812NE58NA3P40A40503P2E1075-90端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
11,500
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
45168821NE58NA3P50A50503P2E1075-90端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
11,500
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
45168837NE68NA3P60A60603P2E1075-90端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
12,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45168663NE158N3P120A1201503P2E2590-88端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45168672NE158N3P125A1251503P2E2590-88端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45168681NE158N3P150A1501503P2E2590-88端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45168654NE108N3P75A751003P2E2590-88端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45168663NE158N3P120A26231407NE158NA3P120ANE158N3P120A ブレーカー 日東工業 26231407ブレーカー日東工業1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45168672NE158N3P125A26231416NE158NA3P125ANE158N3P125A ブレーカー 日東工業 26231416ブレーカー日東工業1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45168681NE158N3P150A26231425NE158NA3P150ANE158N3P150A ブレーカー 日東工業 26231425ブレーカー日東工業1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする