日東工業
NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 裏面形
接続方式
裏面形
逆接続
可
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
定格絶縁電圧(V)
端子構造
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45169537
NE102SAB2P100A
2P2E
100
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169546
NE102SAB2P50A
2P2E
50
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169555
NE102SAB2P75A
2P2E
75
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169564
NE102SAB2P75A
2P2E
75
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169573
NE103SAB3P100A
3P3E
100
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
33,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169582
NE103SAB3P50A
3P3E
50
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
33,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169591
NE103SAB3P60A
3P3E
60
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
33,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169607
NE103SAB3P75A
3P3E
75
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
33,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169616
NE104SAB4P100A
4P3E
100
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169625
NE104SAB4P50A
4P3E
50
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169634
NE104SAB4P60A
4P3E
60
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169643
NE104SAB4P75A
4P3E
75
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169652
NE223SAB3P125A
3P3E
125
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169661
NE223SABV3P150A
3P3E
150
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169677
NE223SAB3P175A
3P3E
175
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169686
NE223SAB3P200A
3P3E
200
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169695
NE223SAB3P225A
3P3E
225
AC600/DC250
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169704
NE224SAB4P125A
4P3E
125
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169713
NE224SAB4P150A
4P3E
150
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169722
NE224SAB4P175A
4P3E
175
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169731
NE224SAB4P200A
4P3E
200
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169747
NE224SAB4P225A
4P3E
225
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
¥
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169756
NE52SAB2P20A
2P2E
20
AC600/DC250
線押え端子 M5
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169765
NE52SAB2P30A
2P2E
30
AC600/DC250
線押え端子 M5
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169774
NE52SAB2P40A
2P2E
40
AC600/DC250
線押え端子 M5
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169783
NE52SAB2P50A
2P2E
50
AC600/DC250
線押え端子 M5
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169792
NE53SAB3P20A
3P3E
20
AC600/DC250
線押え端子 M5
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169801
NE53SAB3P30A
3P3E
30
AC600/DC250
線押え端子 M5
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169817
NE53SAB3P40A
3P3E
40
AC600/DC250
線押え端子 M5
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169826
NE53SAB3P50A
3P3E
50
AC600/DC250
線押え端子 M5
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169835
NE54SAB4P20A
4P3E
20
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
54,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169844
NE54SAB4P30A
4P3E
30
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
54,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169853
NE54SAB4P40A
4P3E
40
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
54,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169862
NE54SAB4P50A
4P3E
50
AC600
圧着端子用 M8
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
54,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169871
NE1003SAB3P500-1000A
3P3E
500~1000
AC600
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル
¥
630,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169887
NE1253SAB3P600-1200A
3P3E
600~1200
AC600
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル
¥
729,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169896
NE403SAB3P250A
3P3E
250
AC600/DC250
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169905
NE403SAB3P300A
3P3E
300
AC600/DC250
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169914
NE403SAB3P350A
3P3E
350
AC600/DC250
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169923
NE403SAB3P400A
3P3E
400
AC600/DC250
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169932
NE404SAB4P250A
4P3E
250
AC600
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
247,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169941
NE404SAB4P300A
4P3E
300
AC600
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
247,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169957
NE404SAB4P350A
4P3E
350
AC600
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
247,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169966
NE404SAB4P400A
4P3E
400
AC600
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
¥
247,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169975
NE603SAB3P500A
3P3E
500
AC600/DC250
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル
¥
308,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169984
NE603SAB3P600A
3P3E
600
AC600/DC250
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル
¥
308,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45169993
NE604SAB4P500A
4P3E
500
AC600
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル
¥
468,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45170002
NE604SAB4P600A
4P3E
600
AC600
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル
¥
468,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45170011
NE803SAB3P800A
3P3E
800
AC600/DC250
バー端子 M12
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル
¥
461,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください