NK-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形) Kシリーズ

NK-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形) Kシリーズ - 日東工業NK-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形) Kシリーズ - 日東工業
内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
極数・素子数
定格遮断容量(kA)
過電流引きはずし方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45170526NK108NA3P60A601003P2E5熱動-電磁
19,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45170535NK108NA3P75A751003P2E5熱動-電磁
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45170553NK108WNA3P60A-----
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45170562NK108WNA3P75A75503P2E5熱動-電磁
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45170544NK108WNA3P100A1001003P2E5熱動-電磁
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45170571NK58N3P30A30503P2E5完全電磁
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45170587NK58N3P40A40503P2E5完全電磁
10,000
取扱い終了
代替品有
45170605NK68N3P60A60603P2E5完全電磁
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
45170517NK108NA3P100A1001003P2E5熱動-電磁
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45170596NK58N3P50A50503P2E5完全電磁
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45170571NK58N3P30A14935001NK58WNX3P30ANK58N3P30A NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業 14935001NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ日東工業1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45170587NK58N3P40A64347870NK58WNX3P40ANK58N3P40A NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業 64347870NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ日東工業1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45170605NK68N3P60A13577545NK68WNX3P60ANK68N3P60A NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業 13577545NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ日東工業1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45170517NK108NA3P100A72195001NK108WNX3P100ANK108NA3P100A NK-WN単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業 72195001NK-WN単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)日東工業1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする