曜日別特売

NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ

NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ - 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ - 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ - 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ - 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ - 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ - 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ - 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ - 日東工業
付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50内容量1個
注意
※直流定格電圧はDC65Vです。DC125Vをご使用の場合は、NX52Dをご選定ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
定格絶縁電圧(V)
定格遮断容量(kA)
適合JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45170614NX51A2P15A2P1E15AC265/DC655(AC100)、1(DC65)JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
45170623NX51A2P20A2P1E20AC265/DC655(AC100)、1(DC65)JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
45170632NX51A2P30A2P1E30AC265/DC655(AC100)、1(DC65)JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
45170641NX52A2P15A2P2E15AC265/DC652.5(AC240)、5(AC100/AC200単3用)、1(DC65)JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45170657NX52A2P20A2P2E20AC265/DC652.5(AC240)、5(AC100/AC200単3用)、1(DC65)JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45170666NX52A2P30A2P2E30AC265/DC652.5(AC240)、5(AC100/AC200単3用)、1(DC65)JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45170684NX52D2P15A2P2E15AC265/DC1252.5(AC240)、5(AC100/AC200単3用)、1(DC125)JIS C 8201-2-1 Ann2
4,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
45170693NX52D2P20A2P2E20AC265/DC1252.5(AC240)、5(AC100/AC200単3用)、1(DC125)JIS C 8201-2-1 Ann2
4,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
45170702NX52D2P30A2P2E30AC265/DC1252.5(AC240)、5(AC100/AC200単3用)、1(DC125)JIS C 8201-2-1 Ann2
4,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
45170675NX52A2P40A2P2E40AC265/DC652.5(AC240)、5(AC100/AC200単3用)、1(DC65)JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする