日東工業
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付
付属品
取付金具
質量(kg)
0.16
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
60
高速形動作時間(sec)
0.1以内
端子構造
線押え端子 M5
接続可能電線(mm
2
)
Φ1.6~8
漏電表示方式
電子式、LED表示
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)
50
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
内容量
1個
注意
※100V専用です。適用電路電圧以外での使用はできません。
全12種類を絞り込む
極数・素子数
2P1E
2P2E
定格電流(A)
15
20
30
定格感度電流(mA)
15
30
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
定格絶縁電圧(V)
定格遮断容量(kA)
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45170711
NX51GA2P15AF15
2P1E
15
AC100専用
5(AC100)
15
¥
9,550
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45170727
NX51GA2P15AF30
2P1E
15
AC100専用
5(AC100)
30
¥
9,550
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45170736
NX51GA2P20AF15
2P1E
20
AC100専用
5(AC100)
15
¥
9,550
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45170745
NX51GA2P20AF30
2P1E
20
AC100専用
5(AC100)
30
¥
9,550
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45170754
NX51GA2P30AF15
2P1E
30
AC100専用
5(AC100)
15
¥
9,550
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45170763
NX51GA2P30AF30
2P1E
30
AC100専用
5(AC100)
30
¥
9,550
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45170772
NX52GA2P15AF15
2P2E
15
AC200専用
5(AC200)
15
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45170781
NX52GA2P15AF30
2P2E
15
AC200専用
5(AC200)
30
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45170797
NX52GA2P20AF15
2P2E
20
AC200専用
5(AC200)
15
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45170806
NX52GA2P20AF30
2P2E
20
AC200専用
5(AC200)
30
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45170815
NX52GA2P30AF15
2P2E
30
AC200専用
5(AC200)
15
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45170824
NX52GA2P30AF30
2P2E
30
AC200専用
5(AC200)
30
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください