日東工業
HP-J 一次送り端子台
用途
日東工業ブレーカ専用直結形送り
仕様
(IECレール取付)不可
定格絶縁電圧(V)
300
材質(基台)
ポリエステル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
定格電流(A)
端子ねじ
適合電線(mm
2
)
端子構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45170912
HP-J30
GN33、GP38N、G938SN
40
(主幹)M5
(送り)M5
(主幹)8
(送り)8
直付
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45170921
HP-J60
NE53C・63C・53MNK58N・68NGE53C・63CGK58N・68N、GK58WN・68WN
75
(主幹)M6
(送り)M5
(主幹)22
(送り)8
圧着端子用
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45170903
HP-J100A
NBE103J、NTU103J、NE108NGE103J、GBE108NJ
100
(主幹)M8
(送り)M5
(主幹)38
(送り)8
圧着端子用
¥
4,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください