日東工業
NA 端子アダプタ
用途
日東工業ブレーカ専用直結形送り
定格絶縁電圧(V)
600
材質(基台)
ポリエステル樹脂
付属品
絶縁バリヤ
端子構造
圧着端子用
仕様
(IECレール取付)不可
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子ねじ
接続可能電線(mm
2
)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45170937
NA9050
(主幹)M6
(送り)M6
(最大)38
NBE53J・63JGK58N・68N・58WN・68WNGE53J・63J・GE58NJ・68NJNE53C・63C・53M・58N・68NNTS53J、NK58N・68NGE53C・63C、NT63
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45170946
NA9100
(主幹)M8
(送り)M8
(最大)100
NE108N・158NNBE103J・153J、NTS103JGE103J・153J、GBE108NJ・158NJ
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45170955
NA9200
(主幹)M10
(送り)M8
(最大)200
NE222・223・252・253・223GANE228NA・258NA・NT222・223GE223・253・228NA・258NA・223NA
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください