曜日別特売

NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)

NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) - 日東工業
付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ寸法W(mm)105P数7内容量1個
注意
※400AF及び600AFを取付け・取外しする際には、ボックスレンチ(対辺8、フカサ25mm以上)が必要です。
※P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全18種類を絞り込む
極数(P)
定格電流(A)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
極数(P)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45177623NE222PL2P125A2125
49,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177632NE222PL2P150A2150
49,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177641NE222PL2P175A2175
49,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177657NE222PL2P200A2200
49,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177666NE222PL2P225A2225
49,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177675NE223PL3P125A3125
53,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177684NE223PL3P150A3150
53,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177693NE223PL3P175A3175
53,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177702NE223PL3P200A3200
53,500
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177711NE223PL3P225A3225
53,500
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177772NE252PL2P250A2250
57,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177781NE253PL3P250A3250
62,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177797NE253PLTB3P250A3250
74,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177727NE223PLTB3P125A3125
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177736NE223PLTB3P150A3150
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177745NE223PLTB3P175A3175
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177754NE223PLTB3P200A3200
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177763NE223PLTB3P225A3225
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする