NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ

NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ - 日東工業NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ - 日東工業NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ - 日東工業
用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2内容量1個
注意
※トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数・素子数
フレーム(AF)
定格電流(A)
適合電動機(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45177867NE52CPS2P10A2P2E50100.4
5,550
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
45177876NE52CPS2P15A2P2E50150.75
5,550
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
45177894NE52CPS2P30A2P2E5030-
5,550
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
45177903NE52CPS2P32A2P2E5032-
5,550
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
45177912NE52CPS2P40A2P2E5040-
7,550
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45177921NE52CPS2P50A2P2E5050-
7,550
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45177946NE53CPS3P1.4A3P3E501.40.2
5,950
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
45177982NE53CPS3P2.6A3P3E502.60.4
5,950
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
45178034NE53CPS3P4.2A3P3E504.20.75
5,950
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
45178086NE53CPS3P5A3P3E505-
5,950
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
45178061NE53CPS3P5.5A3P3E505.51
5,950
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
45178095NE53CPS3P7.4A3P3E507.41.5
5,950
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
45178104NE53CPS3P9A3P3E5091.9
5,950
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
45177955NE53CPS3P10A3P3E50102.2
5,950
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
45177964NE53CPS3P15A3P3E5015-
5,950
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
45177973NE53CPS3P16A3P3E50163.7
5,950
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
45178025NE53CPS3P32A3P3E50327.5
5,950
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
45178043NE53CPS3P40A3P3E5040-
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45178052NE53CPS3P45A3P3E504511
7,700
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45178113NE62CPS2P60A2P2E6060-
7,550
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45178122NE63CPS3P60A3P3E606015
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45177815NE102CAPS2P60A2P2E10060-
14,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177842NE103CAPS3P60A3P3E1006015
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177851NE103CAPS3P75A3P3E1007518.5
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177937NE52CPS2P5A2P2E505-
5,550
取扱い終了
返品不可
45177885NE52CPS2P20A2P2E5020-
5,550
取扱い終了
返品不可
45177991NE53CPS3P20A3P3E5020-
5,950
取扱い終了
45178007NE53CPS3P25A3P3E50255.5
5,950
取扱い終了
返品不可
45178016NE53CPS3P30A3P3E5030-
5,950
取扱い終了
45178077NE53CPS3P50A3P3E5050-
7,700
取扱い終了
返品不可
45177824NE102CAPS2P75A2P2E10075-
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177806NE102CAPS2P100A2P2E100100-
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177833NE103CAPS3P100A3P3E10010022
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45177937NE52CPS2P5A65676838NE52CXPS2P5A画像準備中プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ日東工業1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45177885NE52CPS2P20A60163717NE52CXPS2P20A画像準備中NE52CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45177991NE53CPS3P20A62704008NE53CXPS3P20ANE53CPS3P20A プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業 62704008プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ日東工業1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45178007NE53CPS3P25A63323271NE53CXPS3P25ANE53CPS3P25A プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業 63323271プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ日東工業1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45178016NE53CPS3P30A63323280NE53CXPS3P30ANE53CPS3P30A プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業 63323280プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ日東工業1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45178077NE53CPS3P50A69507141NE53CXPS3P50ANE53CPS3P50A プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS 日東工業 69507141プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS日東工業1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45177824NE102CAPS2P75A58627235NE102CXPS2P75A画像準備中NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカー日東工業1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45177806NE102CAPS2P100A69529358NE102CXPS2P100A画像準備中プラグインユニット付きサーキットブレーカ日東工業1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45177833NE103CAPS3P100A16543156NE103CXPS3P100ANE103CAPS3P100A NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 16543156NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする