曜日別特売

ハンドルロック

ハンドルロック - 日東工業ハンドルロック - 日東工業ハンドルロック - 日東工業ハンドルロック - 日東工業ハンドルロック - 日東工業ハンドルロック - 日東工業ハンドルロック - 日東工業ハンドルロック - 日東工業
(2件のレビュー)

ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。

仕様ハンドルロツク
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45178761NA4030A1セット(10個)(サーキットブレーカ)CB31X・32X、(漏電ブレーカ)GP31CX・32CX、GN32CX10コ入
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45178777NA4030K1セット(10個)(サーキットブレーカ)CB31X・32X、(漏電ブレーカ)GP31CX・32CX、GN32CX10コ入
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
45178786NA4030P1セット(10個)(サーキットブレーカ)PN31TA・31APN32TA・32A・32TA-NS、PN53A(漏電ブレーカ)PG31TA・31A、PG32TA・32A・32TA-EV10コ入
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
45178804NA4050X1セット(10個)(サーキットブレーカ)NX51A・52A・51GA・52GA・52D、PNX51T・52T、PNX51・52、PNX52-CT、PNX51T-GA・52T-GA、PNX51-GA・52-GA、(漏電ブレーカ)GX52A、PGX52T、PGX52、(ノントリップスイッチ)NT52XA、NT32DA、NT32DH、NT32D10H10コ入
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45178847NA4100J1セット(10個)(サーキットブレーカ)NE102A・103A・152A・153A、NE103GA・153GA、NE108NA・158NA、NE108NA-GT・158NA-GT、(漏電ブレーカ)GE102A・103A・152A・153A、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、(ノントリップスイッチ)NT102A、NT103A10コ入
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
26231556NA4050A1セット(10個)(サーキットブレーカ)NE52A・53A・62A・63A、NE53GA、NE58NA・68NA、NE58NA-GT、NE68NA-GT、(漏電ブレーカ)GE52A・53A・62A・63A、GE58NA・68NA、(ノントリップスイッチ)NT52A・53A、NT62A・63A10コ入
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
45178856NA4100K1セット(10個)(サーキットブレーカ)NE52C・53C・62C・63C、NE53M、NE102CA・103CA、NK58N・68N・108NA、NK108WNA、NX53・NX53-MGU、NE53C-MGU、NE63C-MGU、NE103CA-MGU、(漏電ブレーカ)GE52C・53C・62C・63C、GE102CA・103CA、GE53WC、GK58N・68N・58WN、GK68WN・53WN・63WN、GK108NA・108WNA・103WN、GX53・53-MGU・53N-MGU、GK58WN-MGU、GK68WN-MGU、GK53WN-MGU、GK63WN-MGU、GK108WNA-MGU、GK103WN-MGU、(ノントリップスイッチ)NT32・3310コ入
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45178874NA4200B1セット(10個)(サーキットブレーカ)NE222・223・252・253、NE223GA、NE228NA・258NA、NE228NA-GT・258NA-GT、(漏電ブレーカ)GE223・253、GE223NA、GE228NA・258NA、(ノントリップスイッチ)NT222・22310コ入
4,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
45178883NA4200DS1セット(3個)(ノントリップスイッチ)DS32・33、DS62・63・64、DS102・103・104、DS202・203・2043コ入
2,050
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
45178892NA4200SA1セット(3個)(サーキットブレーカ)NE223SA・224SA3コ入
4,850
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
45178901NA44001個(サーキットブレーカ)NE402A・403A、NE403GA、NE408NA・408NA-GT、(漏電ブレーカ)GE403A・408NA・GE403NA、(ノントリップスイッチ)NT403A1コ入
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
45178795NA4050SA1セット(5個)(サーキットブレーカ)NE52S・53S5コ入
1,550
取扱い終了
返品不可
45178813NA4051L1セット(10個)(サーキットブレーカ)NBK51L10コ入
960
取扱い終了
返品不可
45178822NA4052L1セット(10個)(サーキットブレーカ)NBK52L10コ入
1,450
取扱い終了
返品不可
45178831NA4053L1セット(10個)(サーキットブレーカ)NBK53L10コ入
1,450
取扱い終了
返品不可
45178865NA4100SA1セット(3個)(サーキットブレーカ)NE54SA、NE102SA、NE103SA・104SA3コ入
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45178795
2024-02-16
用途: 消防設備用
建設業・工事業

サンプル画像とまるで違います。メーカーホームページで確認必須です。

1が参考にしています
対象商品 : 45178761
2019-05-21
用途: 自火報・誘導灯電源回路、その他切ってはいけない回路ブレーカーに装着
株式会社GNE建設業・工事業

安い!ぴったりってメーカー指定商品だから当たり前のこと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする